Motion
MA6208TV COJINETE

LINK-BELT
MA6208TV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 80 mm DE, 60.33 mm de ancho
Artículo MI #04874714
No. Fabricante MA6208TV BEARING
Precio2,698.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA6208TV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 80 mm DE, 60.33 mm de ancho
Artículo MI #04874714
No. Fabricante MA6208TV BEARING
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
Precio2,698.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    60.33 mm
  • Peso
    3.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327053987
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327053987

Descripción general

Descripción del fabricante
MA6208TV COJINETE MA6208TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo