Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Radio de filete1.52 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho2.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso3.63 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327054007
- Número de filas2
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior separable
- SerieLuz
- UPC_NO662327054007