Motion
MA6216TV COJINETE

LINK-BELT
MA6216TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 3.5000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874718
No. Fabricante MA6216TV BEARING
Precio2,896.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA6216TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 3.5000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874718
No. Fabricante MA6216TV BEARING
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
Precio2,896.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.54 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Anillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327054069
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Luz
  • UPC_NO
    662327054069

Descripción general

Descripción del fabricante
MA6216TV COJINETE MA6216TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo