Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro300 mm
- Radio de filete1.02 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.47 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo interior, (1) Anillo exterior
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327054229
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior separable
- SerieLuz
- UPC_NO662327054229