Motion
MR1218TV COJINETE

LINK-BELT
MR1218TV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 160 mm DE, 30 mm de ancho
Artículo MI #04874761
No. Fabricante MR1218TV BEARING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR1218TV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 160 mm DE, 30 mm de ancho
Artículo MI #04874761
No. Fabricante MR1218TV BEARING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    5.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327054748
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327054748

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1218TV COJINETE MR1218TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo