Motion
MR5209TV COJINETE

LINK-BELT
MR5209TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874796
No. Fabricante MR5209TV BEARING
Precio705.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR5209TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874796
No. Fabricante MR5209TV BEARING
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
Precio705.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.52 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327055851
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Luz
  • UPC_NO
    662327055851

Descripción general

Descripción del fabricante
MR5209TV COJINETE MR5209TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"