Motion
MR5310TV COJINETE

LINK-BELT
MR5310TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 1.7500 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874802
No. Fabricante MR5310TV BEARING
Precio614.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR5310TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 1.7500 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874802
No. Fabricante MR5310TV BEARING
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
Su precio$614.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327056070
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    662327056070

Descripción general

Descripción del fabricante
MR5310TV COJINETE MR5310TV

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good