Motion
MU1228UM COJINETE

LINK-BELT
MU1228UM BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1400 mm D.I., 250 mm D.E., 42 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874867
No. Fabricante MU1228UM BEARING
Precio7,249.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MU1228UM BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1400 mm D.I., 250 mm D.E., 42 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874867
No. Fabricante MU1228UM BEARING
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
Precio7,249.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1400 mm
  • Radio de filete
    4.75 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    19.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327057589
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    Luz
  • UPC_NO
    662327057589

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1228UM COJINETE MU1228UM