Motion
MU7307UMW105

LINK-BELT
MU7307UMW105

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 80 mm DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #04874944
No. Fabricante MU7307UMW105
Precio275.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MU7307UMW105

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 80 mm DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #04874944
No. Fabricante MU7307UMW105
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
Precio275.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327705107
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327705107

Descripción general

Descripción del fabricante
MU7307UMW105 COJINETE MU7307UM/W105
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good