Motion
W210EL  5/8 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
W210EL 5/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04875057
No. Fabricante W210EL 5/8 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
W210EL 5/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04875057
No. Fabricante W210EL 5/8 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5118 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699316070
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699316070

Descripción general

Descripción del fabricante
W210EL BRG Y COL W210EL
  • Rodamiento de bolas no montado de 5/8 in, servicio intermedio, diámetro exterior esférico, no relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo