Motion
W214EL  7/8 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
W214EL 7/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de servicio intermedio, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875058
No. Fabricante W214EL 7/8 UNMTD BALL BRG
Precio174.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
W214EL 7/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de servicio intermedio, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875058
No. Fabricante W214EL 7/8 UNMTD BALL BRG
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
Precio174.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8125 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8440 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699283235
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699283235

Descripción general

Descripción del fabricante
W214EL BRG Y COL W214EL
  • Rodamiento de bolas de 7/8" sin montar, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior esférico, no relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo