Motion
W2224ELK97 1 1/2 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
W2224ELK97 1 1/2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de servicio intermedio, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875060
No. Fabricante W2224ELK97 1 1/2 UNMTD BALL BRG
Precio217.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
W2224ELK97 1 1/2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de servicio intermedio, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875060
No. Fabricante W2224ELK97 1 1/2 UNMTD BALL BRG
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
Su precio$217.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7188 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699465785
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699465785

Descripción general

Descripción del fabricante
W2224ELK97 BRG Y COL W2-224ELK97
  • 1 1/2" sin montar, no relubricable, diámetro exterior esférico, cojinete de bolas, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, revestimiento de collar E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo