Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5118 pulg.
- Exterior Diámetro1.5748 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699316063
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699316063
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1/2 in, servicio intermedio, diámetro exterior esférico, no relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio