Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.80 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial6090 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699335057
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 15/16", de uso intermedio, relubricable, anillo de rodadura exterior cilíndrico de diámetro exterior, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio