Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8440 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699283259
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699283259
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 7/8 in, Rendimiento intermedio, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, OD esférico, Relubricable