Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.60 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699311952
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699311952
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/4 in, Rendimiento intermedio, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, OD esférico, Relubricable