Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso2.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699688016
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699688016
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 5/8 in, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto con triple labio, OD esférico, Relubricable, Sin pasador antirrotación