Motion
UB216XHL 1 BRG BOLA UNMTD

LINK-BELT
UB216XHL 1 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04875113
No. Fabricante UB216XHL 1 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UB216XHL 1 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04875113
No. Fabricante UB216XHL 1 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327241124
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327241124

Descripción general

Descripción del fabricante
UB216XHL BRG y SS UB216XHL
  • Rodamiento de bolas de 15/16 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, diámetro exterior cilíndrico, no lubricable, sello omitido en el lado opuesto al collar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo