Motion
UB223NL  1 7/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UB223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875118
No. Fabricante UB223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG
Precio452.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UB223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875118
No. Fabricante UB223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG
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
Precio452.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7656 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7656 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5/16-24
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662327431266
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327431266

Descripción general

Descripción del fabricante
UB223NL BRG y SS UB223NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 1 7/16", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo