Motion
UB227XHL  1 11/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UB227XHL 1 11/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875120
No. Fabricante UB227XHL 1 11/16 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UB227XHL 1 11/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875120
No. Fabricante UB227XHL 1 11/16 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0313 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327149024
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327149024

Descripción general

Descripción del fabricante
UB227XHL BRG y SS UB227XHL
  • Rodamiento de bolas de 1 11/16 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, diámetro exterior cilíndrico, no lubricable, sello omitido en el lado opuesto al collar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo