Motion
UB231XHL  1 15/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875123
No. Fabricante UB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875123
No. Fabricante UB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0938 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327149048
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327149048

Descripción general

Descripción del fabricante
UB231XHL BRG y SS UB231XHL
  • Rodamiento de bolas de 1 15/16" sin montar, servicio estándar, no relubricable, anillo guía exterior cilíndrico de diámetro exterior, bloqueo del tornillo de fijación, junta omitida en el lado opuesto a los tornillos de fijación, junta de separación en el lado del tornillo de fijación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo