Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 3/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8268 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso2.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327149079
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327149079
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 2 3/16 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, diámetro exterior cilíndrico, no lubricable, sello omitido en el lado opuesto al collar