Motion
UBG216NL 1 BRG BOLA UNMTD

LINK-BELT
UBG216NL 1 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I.
Artículo MI #04875130
No. Fabricante UBG216NL 1 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UBG216NL 1 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I.
Artículo MI #04875130
No. Fabricante UBG216NL 1 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.5906 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #1/4-28
  • Peso
    0.42 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327409364
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327409364

Descripción general

Descripción del fabricante
UBG216NL BRG y SS UBG216NL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1", de uso estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto con un labio, diámetro exterior cilíndrico, relubricable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo