Motion
UBG228NL  1 3/4 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UBG228NL 1 3/4 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875131
No. Fabricante UBG228NL 1 3/4 UNMTD BALL BRG
Precio346.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UBG228NL 1 3/4 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875131
No. Fabricante UBG228NL 1 3/4 UNMTD BALL BRG
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
Precio346.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0313 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5/16-24
  • Peso
    1.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327148980

Descripción general

Descripción del fabricante
UBG228NL BRG y SS UBG228NL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/4", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior cilíndrico, relubricable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo