Motion
UBG235NL

LINK-BELT
UBG235NL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875134
No. Fabricante UBG235NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UBG235NL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875134
No. Fabricante UBG235NL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #3/8-24
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210208509
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    698210208509

Descripción general

Descripción del fabricante
UBG235NL BRG y SS UBG235NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 2 3/16", de uso estándar, relubricable, anillo guía exterior cilíndrico de diámetro exterior, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo