Motion
UG2M20NL  20MM BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UG2M20NL 20MM UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 2.5000 in de ancho, adaptador de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875136
No. Fabricante UG2M20NL 20MM UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UG2M20NL 20MM UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 2.5000 in de ancho, adaptador de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875136
No. Fabricante UG2M20NL 20MM UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    1.2811 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    32.54 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #1/4-28
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662327748098
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327748098

Descripción general

Descripción del fabricante
UG2M20NL BRG y SS UG2M20NL
  • Rodamiento de bolas desmontado de 20 mm, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Relubricable, OD esférico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo