Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud del orificio1.9063 pulg.
- Anillo interior Ancho48.42 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Peso1.42 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327748128
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327748128
Descripción general
- Rodamiento de bolas desmontado de 40 mm, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Relubricable, OD esférico