Motion
SG223ELK5 1 7/16 BRG DE BOLA NO MONTADA

LINK-BELT
SG223ELK5 1 7/16 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04875145
No. Fabricante SG223ELK5 1 7/16 UNMTED BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG223ELK5 1 7/16 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04875145
No. Fabricante SG223ELK5 1 7/16 UNMTED BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 7/16 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Solo conservante - Sin grasa
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699202137
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699202137

Descripción general

Descripción del fabricante
SG223ELK5 BRG SG223ELK5
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, sin grasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo