Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 1/4 pulg.
- Longitud del orificio1.4063 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9380 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7087 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699275247
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699275247
Descripción general
- 1 1/4" sin montar, no relubricable, diámetro exterior esférico, cojinete de bolas, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, revestimiento de collar E