Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante698210130534
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónAcero inoxidable
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO698210130534
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 1/4" sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, rodamiento de acero inoxidable