Motion
SSG212L

LINK-BELT
SSG212L

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875149
No. Fabricante SSG212L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SSG212L

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875149
No. Fabricante SSG212L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699725292
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Acero inoxidable
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699725292

Descripción general

Descripción del fabricante
SSG212L BRG& S.S. SSG212L
  • Rodamiento de bolas de acero inoxidable sin montar de 3/4 in, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo