Motion
UB224E3LV

LINK-BELT
UB224E3LV

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875153
No. Fabricante UB224E3LV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UB224E3LV

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875153
No. Fabricante UB224E3LV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Shell Alvania n.o 2 GP
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699733204
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello de labios
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699733204

Descripción general

Descripción del fabricante
UB224E3LV BRG& S.S. UB224E3LV
  • 1 1/2" sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de triple labio, relleno de grasa del 100 %, sellos sin EtcEed, grasa especial, posición de tornillo de fijación de 120 grados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo