Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 3/8 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Peso1.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699487930
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699487930
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 3/8 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un labio, relubricable, diámetro exterior cilíndrico