Motion
B631L  1 15/16 INSERTAR RODILLO BRG

LINK-BELT
B631L 1 15/16 INSERT ROLLER BRG

Rodamiento de inserto de rodillo - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 3.5433 pulg. de diámetro exterior, 3.0800 pulg. de ancho general, montaje con adaptador, material de hierro fundido
Artículo MI #04875164
No. Fabricante B631L 1 15/16 INSERT ROLLER BRG
Precio2,968.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
B631L 1 15/16 INSERT ROLLER BRG

Rodamiento de inserto de rodillo - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 3.5433 pulg. de diámetro exterior, 3.0800 pulg. de ancho general, montaje con adaptador, material de hierro fundido
Artículo MI #04875164
No. Fabricante B631L 1 15/16 INSERT ROLLER BRG
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
Precio2,968.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.5260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    3.0800 pulg.
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Serie
    600
  • UPC_NO
    793699982480

Descripción general

Descripción del fabricante
B631L BRG&ADAP B631L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo