Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.3100 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general2.7100 pulg.
- Peso2.12 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial17800 lbf
- Capacidad de carga estática radial20900 lbf
- Serie600
- UPC_NO793699982466