Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.1875 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Outer Ring Width1.6560 pulg.
- Outside Diameter3.9375 pulg.
- Ancho general3.1600 pulg.
- Peso4.5 lb
Details
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial26400 lbf
- Capacidad de carga estática radial44400 lbf
- Serie600
- UPC_NO793699982497
Descripción general
Descripción del fabricante
B635L BRG&ADAP B635L