Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.6875 pulg.
- Radio de filete0.08 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.1250 pulg.
- Exterior Diámetro5.1172 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Peso9.9 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Serie600
- UPC_NO793699982510