Motion
UG3K31L

LINK-BELT
UG3K31L

Rodamiento de inserto de bola - 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, 4.7244 pulg. OD, 127 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875176
No. Fabricante UG3K31L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UG3K31L

Rodamiento de inserto de bola - 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, 4.7244 pulg. OD, 127 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875176
No. Fabricante UG3K31L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7244 pulg.
  • Ancho general
    127 mm
  • Peso
    5.70 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Serie
    Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699402650

Descripción general

Descripción del fabricante
UG3K31L BRG&ADAPT UG3K31L
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 15/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador, sello de espacio libre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo