Motion
UG3K47L  2 15/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 7.4806 pulg. D.E., 6.1300 pulg. Anchura, perno de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875178
No. Fabricante UG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG
Precio4,567.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 7.4806 pulg. D.E., 6.1300 pulg. Anchura, perno de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875178
No. Fabricante UG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Precio4,567.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5156 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9291 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4806 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Peso
    20.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699161144
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699161144

Descripción general

Descripción del fabricante
UG3K47L BRG&ADAPT UG3K47L
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 15/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador, sello de espacio libre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo