Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 7/16 pulg.
- Longitud del orificio3.9688 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.1654 pulg.
- Exterior Diámetro8.4646 pulg.
- Ancho general5.7500 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699402698
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2750 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial45000 lbf
- Capacidad de carga estática radial31600 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699402698
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 3 7/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador, sello de espacio libre