Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.6560 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- Ancho general3.3125 pulg.
- Peso4.78 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial32500 lbf
- Capacidad de carga estática radial44400 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699983746