Motion
B4M60L  60MM INSERTAR RODILLO BRG

LINK-BELT
B4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 60 mm, 110 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875182
No. Fabricante B4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
B4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 60 mm, 110 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875182
No. Fabricante B4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.98 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    44.45 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    4.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    793699983913

Descripción general

Descripción del fabricante
B4M60L BRG&COL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo