Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Radio de filete0.05 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1880 pulg.
- Exterior Diámetro2.3750 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso1.5 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial14100 lbf
- Capacidad de carga estática radial14900 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699983654