Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5780 pulg.
- Exterior Diámetro3.3438 pulg.
- Ancho general3.1300 pulg.
- Peso3.5 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial24700 lbf
- Capacidad de carga estática radial28700 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699983692