Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Radio de filete1/8 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.3130 pulg.
- Exterior Diámetro5.9063 pulg.
- Ancho general4.3800 pulg.
- Peso12.5 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial62300 lbf
- Capacidad de carga estática radial90700 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699983852