Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.6875 pulg.
- Radio de filete1/8 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.7500 pulg.
- Exterior Diámetro7.0856 pulg.
- Ancho general5.0625 pulg.
- Peso25.4 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial96500 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699980578