Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud del orificio3.1300 pulg.
- Radio de filete0.0800 pulg.
- Anillo interior Ancho3.1300 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5260 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general3.1300 pulg.
- Peso4.00 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de orificioRecto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial25900 lb
- Capacidad de carga estática radial33200 lb
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699983968
Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico sin montar de 1 3/4"
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único