Motion
B4B36L
Cojinete de inserto de rodillo - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875203
No. Fabricante B4B36L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875203
No. Fabricante B4B36L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    6.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    793699983661

Descripción general

Descripción del fabricante
B4B36L BRG&COL B4B36L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo