Motion
B4M100L  100MM INSERTAR RODILLO BRG

Link-Belt (RRX)
B4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 100 mm, 7.0854 pulg. D.E., 5.0625 pulg. Anchura general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875204
No. Fabricante B4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG
Precio10,573.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 100 mm, 7.0854 pulg. D.E., 5.0625 pulg. Anchura general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875204
No. Fabricante B4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG
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
Precio10,573.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    3.18 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    69.85 mm
  • Exterior Diámetro  
    7.0854 pulg.
  • Ancho general
    5.0625 pulg.
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    965000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    793699981667

Descripción general

Descripción del fabricante
B4M100L BRG&COL B4M100L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo