Motion
B4M30L
Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 30 mm, 2.6250 pulg. D.E., 2.6875 pulg. Anchura general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875206
No. Fabricante B4M30L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 30 mm, 2.6250 pulg. D.E., 2.6875 pulg. Anchura general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875206
No. Fabricante B4M30L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    33.32 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 lbf
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    793699983616

Descripción general

Descripción del fabricante
B4M30L BRG&COL B4M30L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo